Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERSTAR HQI®-TS 2000 W/D/S/HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321338310
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321338310
EAN/GTIN:
     4008321338310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe osram hqi
Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
200 V
Lichtstrom:
230000 lm
Sockel:
K12s-36
UV-Schutz:
false
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Lampenform:
sonstige
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
41.00 mm
Gesamtlänge:
187.00 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
true
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Geschlossene Leuchte erforderlich:
true
Lichtfarbe:
862
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2266.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
4500 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: halogenmetalldampflampe 2000w, halogenmetalldampflampe osram, Hochdruck Entladungslampe, Metalldampflampe, Quarz, Quarztechnologie, Powerstar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,80*
€ 465,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,10*
€ 461,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.