Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-214878
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74325600
EAN/GTIN:
     8718696743256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

Philips - MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Nennspannung: 40-70V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: G5, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 200°, Nennstrom: 150-350mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 19mm, Länge: 563mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1236, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.92, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 60000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 8W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1050lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1050lm, Lampenlichtausbeute: 131.00lm/W
EAN/GTIN: 8718696743256
GPC/12NC: 929001390802
Weitere Informationen:
Sockel:
G5
Spannung:
40-70 V
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1050 lm
Ausstrahlungswinkel:
200 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,23*
1
€ 8,50*
ab € 12,81*
€ 12,81*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 13,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 14,65*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 11,32*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,31*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,40*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,57*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,25*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,24*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,17*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 14,48*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,66*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,94*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 13,66*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 14,87*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,78*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,52*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,31*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.