Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696743256_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74325600
EAN/GTIN:
     8718696743256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED T5 Tube Philips LED-Lampe Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Die 600mm lange Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG 8W HE eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche 14W T5-Leuchtstofflampen und erzielt erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.
Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach. Hier in der Lichtfarbe 840 - neutralweiß.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 40.00
  • Spannung bis [V]: 60.00
  • Leistung [W]: 8
  • Durchmesser [mm]: 18,8
  • Länge [mm]: 600
  • Lichtstrom [lm]: 1050
  • Ausstrahlwinkel [°]: 160
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 350
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 14
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, vorschaltgerät t5, led röhre, Beleuchtung, LED-Lampen, LED-Röhren, Lampen, MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,23*
1
€ 8,50*
ab € 12,81*
€ 12,81*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 13,22*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 14,65*
Lager 2338
3
1
€ 7,50*
ab € 11,32*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,31*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,31*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,44*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,25*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,24*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,17*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 14,41*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,53*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,81*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 13,52*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 14,87*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,78*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,52*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,31*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.