Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDspot & Value GU10 - MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-206414
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70795100
EAN/GTIN:
     8718696707951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

Philips - MASTER LEDspot & Value GU10 - MAS LEDspot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: GU10, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: grau, Ausstrahlungswinkel: 60°, Nennstrom: 27mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50mm, Länge: 54mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.137, Lampenbezeichnung: PAR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.8, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 25000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 4.9W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 380lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 380lm, Lampenlichtausbeute: 85.71lm/W, Lichtstärke: 400cd
EAN/GTIN: 8718696707951
GPC/12NC: 929001349302
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Spannung:
220-240 V
Leistung:
4.9 W
Lichtfarbe:
940
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
380 lm
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Lichtstaerke:
400 cd
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
5,00 kWh/1000h
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,48*
€ 4,48*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,73*
10
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 5,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 5,18*
Lager 1078
92
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
ab € 2,96*
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 3,08*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,59*
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 3,51*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 4,04*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 3,27*
Ähnlich
Philips
70783800
ab € 3,60*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,61*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,39*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,70*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,96*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,70*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,45*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.