Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 MASTER PAR16 ws 4,9W 4000K 380lm F dimmbar 60° AC MASLEDSPOTVLED4.9-50WGU10940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4,9 W GU10
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4,9 W GU10
Artikel-Nr.:
     262-E107J11
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70795100
EAN/GTIN:
     8718696707951
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED-Reflektorlampe GU10 MASTER PAR16 ws 4,9W 4000K 380lm F dimmbar 60° AC MASLEDSPOTVLED4.9-50WGU10940
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
60 - 60 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
380 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.137
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
grau
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.9 - 4.9 W
Lampenlichtausbeute:
85.71 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
380 - 380 lm
Lichtstärke:
400 cd
Länge:
55 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,07*
1
€ 8,50*
ab € 4,48*
€ 4,48*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,74*
3 Tage
38
1
€ 7,50*
ab € 3,27*
€ 4,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
ab € 2,93*
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 3,08*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,61*
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 3,10*
Ähnlich
Philips
70783800
ab € 3,57*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,60*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,38*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,66*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,80*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,96*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,68*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,46*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.