Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlam - MAS LEDspot VLE D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-206405
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70777700
EAN/GTIN:
     8718696707777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10

Philips - MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlam - MAS LEDspot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: GU10, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: grau, Ausstrahlungswinkel: 36°, Nennstrom: 20mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50mm, Länge: 54mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1284, Lampenbezeichnung: PAR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.8, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 4kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 25000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 3.7W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 285lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 285lm, Lampenlichtausbeute: 85.14lm/W, Lichtstärke: 500cd
EAN/GTIN: 8718696707777
GPC/12NC: 929001348402
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Spannung:
220-240 V
Leistung:
3.7 W
Lichtfarbe:
940
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
285 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Lichtstaerke:
500 cd
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
4,00 kWh/1000h
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,44*
€ 3,44*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,65*
Lager 1078
17
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 4,15*
1
€ 4,98*
ab € 2,91*
€ 4,38*
1
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
€ 3,38*
Ähnlich
Philips
30813800
€ 3,55*
Ähnlich
Philips
31212800
€ 13,37*
Ähnlich
Philips
31228900
€ 5,40*
Ähnlich
Philips
66271400
€ 7,43*
Ähnlich
Philips
67541700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips
70523700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips
70775300
€ 3,38*
Ähnlich
Philips
31214200
€ 13,37*
Ähnlich
Philips
70525100
€ 5,46*
Ähnlich
Philips
70787600
€ 4,30*
Ähnlich
Philips
70789000
€ 4,40*
Ähnlich
Philips
70795100
€ 3,56*
Ähnlich
Philips
70791300
€ 3,56*
Ähnlich
Philips
70811800
€ 7,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.