Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne "Sous-Chef" COMBEKK 107854, 5.2cm hoch, 28cm ø, mit Griff ja, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980186
Hersteller:
     COMBEKK
Herst.-Nr.:
     107854
EAN/GTIN:
     8720254443867
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Die Sous-Chef Bratpfanne mit Doppelgriff wird aus Fabrikabfällen hergestellt und ist zu 100 % recycelt. Ein perfekter Allrounder. Geeignet für jede Wärmequelle, die mit einer Emaille-Beschichtung versehen ist. Die COMBEKK Sous-Chef Bratpfanne erkennt man am etwas dezenteren Design und seinen drei kräftigen und leuchtenden Farben: rot, orange und schwarz. Materialmix: recycelter Edelstahl. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
5.2
Durchmesser:
28
mit Griff:
ja
Farbe:
rot
Anzahl der Griffe:
2
für Backofen geeignet:
ja
Masse (Gewicht):
2.3
mit Deckel:
nein
Material:
recycelter Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.