Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Box "the q-line", mit Deckel helit H 61623 02, 200mm breit, Tiefe 150mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976217
Herst.-Nr.:
     H 61623 02
EAN/GTIN:
     8711112779006
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Mit den Aufbewahrungsboxen können Sie alles verstauen, was verstaut werden muss. Der Inhalt bleibt immer staubgeschützt, da alle Boxen mit Deckel und sicherem Klickverschluss ausgestattet sind. Verschiedene Formate können aufeinander und ineinander gestapelt werden.
Höhe 60mm, Volumen 1l, Archivdruck nein, Art des Verschlusses Klickverschluss im Deckel, Schublade mit Griffloch/Griffmulde nein
Weitere Informationen:
Breite:
200
Tiefe:
150
Höhe:
60
Farbe:
transparent
Volumen:
1
Archivdruck:
nein
Art des Verschlusses:
Klickverschluss im Deckel
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
nein
Lieferung flachliegend:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Kunststoff-Box "the q-line", mit Deckel, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablagebox, Altablageschachtel, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachtel, Transportschachteln
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,70*
€ 4,72*
9 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 4,78*
1 Tag
39
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,80*
4 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 3,26*
€ 5,34*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,89*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6164002
ab € 1,84*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162402
ab € 2,78*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,27*
Ähnlich
Sunware
72601209
ab € 3,00*
Ähnlich
Sunware
H6162102
ab € 1,91*
Ähnlich
Sunware
H6162202
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.