Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox mit Deckel 1 Liter Kunststoff 150x60x200mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox mit Deckel 1 Liter Kunststoff 150x60x200mm transparent
Aufbewahrungsbox mit Deckel 1 Liter Kunststoff 150x60x200mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6162302
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6162302
EAN/GTIN:
     8711112779006
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
  • Box mit Deckel 1 Liter
  • stapelbar
  • Art des Verschlusses: sicherer Klick-Verschluss
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (BxHxT): 150x60x200 mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
Farbname:
transparent
Höhe:
60 mm
Marke:
Sunware
Material:
Kunststoff
Tiefe:
200 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,55*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,62*
Lager 467
8
1
€ 5,87*
ab € 2,93*
€ 4,94*
3 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 5,32*
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H 61640 02
ab € 1,77*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162402
ab € 2,67*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,19*
Ähnlich
Sunware
72501209
ab € 2,69*
Ähnlich
Sunware
72601209
ab € 3,01*
Ähnlich
Sunware
H6162002
ab € 1,29*
Ähnlich
Sunware
H6162102
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.