| |
|
| Artikel-Nr.: 107-976213 Herst.-Nr.: 260006 EAN/GTIN: 4003387005008 |
| |
|
| | |
| Entfernt Kalk, reinigt und vieles mehr. SURIG Essig-Essenz wirkt mit der Kraft der Essigsäure. Mit 25 % Säureanteil ist es besonders stark und ergiebig. Weil SURIG ein Lebensmittel ist, ist es vollständig biologisch abbaubar und damit besonders umweltverträglich. PET Flasche. Weitere Informationen: | | URI des Produkts: | Essigessenz Surig 25% 400ml PET Flasche | Ausführung: | PET-Flasche | QUID Kennzeichnung: | 24,9% Säure aus 100% pflanzlichen Ressourcen | Allergene & Zusatzstoffe: | ? | Ursprungsland/ Herkunftsort: | Deutschland | Hinweise zur Aufbewahrung: | ? | Alkoholgehalt (in %): | ? | Nährwertdeklaration: | Durchschnittliche Nährwertangaben, bei Verdünnung mit der 4- | Inhaltsstoff: | Zutaten: Trinkwasser, Essigsäure Lebensmittelqualität (E260) | Behälterform: | Flasche | Inhalt: | 400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balsamicoessig, Crema Balsamico, Essig, Frucht-Essig, Fruchtessig, Obst-Essig, Obstessig, Speise-Essig, Speiseessig, Weinessig, balsamessig, Essig-Essenz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,34* | € 2,68* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,31* | € 4,25* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 2,25* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|