Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mineralwasser Carat Naturelle, natriumarm Christinen 401189, PG=24ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975761
Hersteller:
     Christinen Brunnen
Herst.-Nr.:
     401189
EAN/GTIN:
     4042600230087
Suchbegriffe:
Mineral-Wasser
Mineralwasser
Wasser
mineralwasser still 0,5l
Natürliches Mineralwasser, ohne Kohlensäure im Tetra Pack. 24x 0,5 l.
Inhalt der Packung 24 Tetrapack á 0,5l
Weitere Informationen:
Inhalt der Packung:
24 Tetrapack á 0,5 l
Allergene & Zusatzstoffe:
_
QUID Kennzeichnung:
_
Hinweise zur Aufbewahrung:
Kühl und trocken lagern.
Ursprungsland/ Herkunftsort:
Deutschland
Alkoholgehalt (in %):
_
Nährwertdeklaration:
Nährwerte je 100g/ml Hydrogencarbonat (HCO3-): 144mg; Calci
Inhaltsstoff:
Zutaten: Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure (aus der
Bezeichnung (Typ):
Carat Naturelle, Stilles Mineralwasser
Weitere Suchbegriffe: mineral wasser, mineralwasser 0,5l, Mineralwasser Carat Naturelle, natriumar, Getränk, Limonade, Saft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,48709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.