Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienebeutelhalter fripa 232 4000, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975407
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     232 4000
EAN/GTIN:
     4000883000278
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
Weiß lackiertes Drahtgeflecht, geeignet für Hygienebeutel mit Seitenfalte.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Stahl
Breite:
130
Tiefe:
55
Höhe:
380
Weitere Suchbegriffe: hygienebeutel fripa, damenhygienebeutel, Hygienebeutel (auslaufend), Hygienepapier, Hygienepapiere
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 7,12*
1
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 7,13*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,50*
ab € 5,01*
€ 7,36*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,56*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,13*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
92247
ab € 16,96*
Ähnlich
Katrin
91875
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.