Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienebeutelspender, Metall, weiß, 380 x 130 x 55 mm (H/B/T), drahtgeflecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelhalter
Artikel-Nr.:
     4157-232400
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     232400
EAN/GTIN:
     4000883000278
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender

Hygienebeutel Halter, Metall, weiß, 380 x 130 x 55 mm (H/B/T), drahtgeflecht

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
380 x 130 x 55 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
400 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: hygienebeutel fripa, damenhygienebeutel, Waschraumspender, Damenhygienebeutelspender, Hygieneartikel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 5,00*
ab € 4,76*
€ 7,14*
1
€ 6,95*
ab € 4,75*
€ 7,16*
Lager 4157
nicht lagernd
10
€ 7,50*
ab € 4,99*
€ 7,39*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 7,58*
1
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
92247
ab € 17,07*
Ähnlich
Katrin
91875
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.