Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle Wischfix fripa 301 2011, 3 Lagen, Abrisse pro Rolle 51, geprägt ja, hochweiß, PG=2RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975402
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     301 2011
EAN/GTIN:
     4000883005754
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Küchenrollen mit Saugprägung aus 100 % Zellstoff. Reißfest.
Inhalt der Packung 2 Stück, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Anzahl Lagen:
3
Abrisse pro Rolle:
51
Farbe:
hochweiß
geprägt:
ja
perforiert:
ja
Inhalt der Packung:
2 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Typbezeichnung des Motivs:
Halbkreisprägung
Höhe:
240
Breite:
260
Besonderheit:
Packung mit 2 Rollen
Material:
100 % Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: fripa küchenrolle 3lg, haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Küchenrolle Wischfix, Küchenpapier, Küchenpapiere, Küchenrollen, Papiertuch, Papiertücher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
757
16
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,59*
3 Tage
928
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,63*
11 Tage
208
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,82*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,09*
€ 4,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 1,545* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 19,77*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 19,72*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.