Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle Wischfix 3-lagig weiß 51 Blatt VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenrolle Wischfix 3-lagig weiß 51 Blatt VE=2 Stück
Küchenrolle Wischfix 3-lagig weiß 51 Blatt VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRIP3012010
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     3012010
EAN/GTIN:
     4000883005754
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
  • Die reißfesten Tissue-Haushaltstücher aus 100% Zellstoff mit Saugprägung in drei hochweißen Lagen.
  • Selbst im nassen Zustand für den vielseitigen Einsatz geeignet.
  • Inhalt 2 Rollen a 51 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
3-lagig
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.368 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
240 mm
Marke:
Fripa
Material:
Zellulose
Packungsinhalt:
2 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: fripa küchenrolle 3lg, haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Haushaltstücher, Küchenkrepp, Saugpapier, Trockenrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
678
16
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,11*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,67*
2 Tage
1140
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,82*
Lager 467
332
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 0,80* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WESCO M. Westermann
322104-01
ab € 20,28*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 19,91*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 19,73*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.