Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Küchenrolle Wischfix 3012011 3-lagig weiß 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-448012201
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     3012011
EAN/GTIN:
     4000883005754
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Unsere Wischfix Haushaltstücher machen ihrem Namen alle Ehre: Sie kombinieren Saugkraft und Sauggeschwindigkeit, sodass kein Tropfen übrig bleibt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Wischfix
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Küchenrolle Wischfix
Maße:
26 x 24 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
reißfest:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
100 % Frischzellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Abrisse je Rolle:
51 Bl./Rl.
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Haushaltsrollen, Haushaltstuch, Haushaltstücher, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Küchenpapiere, Küchenrollen, Küchentuch, Küchentücher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,645*
€ 1,32*
Lager 1682
578
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,36*
9 Tage
1192
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,43*
3 Tage
992
16
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,20*
Ähnlich
Fripa
3074003
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.