Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke SÖHNGEN® 0602054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975040
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0602054
EAN/GTIN:
     4250108807520
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Löschdecke nach DIN EN 1869 zur Bekämpfung von Speiseölbränden im Küchenbereich und für Fritteusen bis max. Ø 34,5 cm geeignet. Für den Einmalgebrauch. Hochbauschig, texturiert und mit aufgenähten Grifftaschen. Para-Aramid-Garn-gesicherten Kanten gegen Einreißen und Ausfransen der Decke. Mit Grifflasche. Gewicht: 1,5 kg. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
EN 1869-konform:
Ja
Breite:
180
Länge:
1.6
Besonderheit:
hochbauschig, texturiert, mit aufgenähten Grifftaschen. Para
Material:
Glasfaser
Farbe:
weiß/grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 28,02*
€ 37,73*
3 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 29,51*
€ 38,49*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 29,58*
€ 38,59*
1
€ 6,95*
ab € 31,04*
€ 41,75*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 37,56*
€ 48,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0602058
ab € 31,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.