Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier DCP Green Clairefontaine 50027SC, weiß, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944923
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50027SC
EAN/GTIN:
     3288580500272
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Überzeugende Druckergebnisse auf dem Farblaserdrucker mit nuancierter Farbwiedergabe und Schärfe liefert das 100 % Recycling Papier DCP Green. Das vielfach zertifizierte Qualitätspapier ist aufgrund seiner guten Opazität und luxuriösen Griffigkeit perfekt für Bilder, Illustrationen, grafisches Design und andere anspruchsvolle Druckaufträge geeignet. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farblaser-Druck:
Ja
Kopierer:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, Blauer Engel, EU Ecolabel
Papiergewicht:
120
Umweltfreundliches Merkmal:
100 % Recycling Papier
Format:
DIN A4
Höhe:
297
Papier:
100 % Altpapier, ohne Chlor und optische Aufheller.
S/W-Laser-Druck:
Ja
Packung mit:
250
Weißegrad:
145 CIE
InkJet-Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier weiß a4 120 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Kopierpapier DCP Green, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 7,48*
1
€ 7,95*
ab € 4,45*
€ 7,49*
1
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 7,49*
Lager 107
5
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 21,67*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,06552* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 108,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
COP120CA
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.