Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier Super White NAUTILUS 36380211, A4, 80g/m², 100 % Recycling-Papier, weiß, ST=500BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-942089
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     36380211
EAN/GTIN:
     9003974416489
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
NAUTILUS® SuperWhite ist das ökologische Premium-Papier mit einer exzellenten Weiße. Das 100 % "post-consumer?-Recycling-Papier hat ein starkes Umweltprofil mit FSC®-zertifiziert Recycled, EU EcoLabel und einer CO2-neutralen Variante. Ideal geeignet für die gesamte Firmenkommunikation. Weitere Flächengewichte und Formate sind ab Fabrik auf Anfrage erhältlich. Einsetzbar auf allen Kopier-, Laser- und Inkjet-Geräten.
Packung mit 500 Blatt, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 104%, beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad ISO 104, 150 CIE
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Papiergewicht:
80
Farbe:
weiß
Papier:
100 % Recycling-Papier
Packung mit:
500 Blatt
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
104
beidseitig bedruckbar:
ja
Weißegrad:
ISO 104, 150 CIE
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Recycling-Kopierpapier Super White, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,00*
1 Tag
82
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 5,92*
11 Tage
2845
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 4,81*
€ 6,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 6,70*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,57*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01314* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,28*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.