Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier intensivfarben, DIN A3 MAESTRO® 9417-LG46B80B, 80g/m², Papier holzfrei, ECF, lindengrün, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-937935
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-LG46B80B
EAN/GTIN:
     9003974423807
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Aufgrund der ausgezeichneten Laufeigenschaften und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind diese Papiere bestens geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, Hochleistungskopierer und Normalpapierfax. Holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. Hergestellt aus unbedenklichen Farbstoffen.
Packung mit 500, beidseitig bedruckbar ja
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Papiergewicht:
80
Farbe:
lindengrün
Papier:
holzfrei, ECF
Packung mit:
500
beidseitig bedruckbar:
ja
Besonderheit:
optimales Sorterverhalten, alterungsbeständig
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Hochleistungskopierer
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF ? elementar chlorfrei gebleicht
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, inkjetpapier 80 g a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapier intensivfarben, DIN A3, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 12,22*
€ 20,26*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 27,70*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 34,62*
€ 47,17*
8 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,57*
€ 59,75*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,81*
€ 53,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,06924* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417LG46A80S
ab € 6,13*
Ähnlich
Mondi
9417-OR43B80B
ab € 12,23*
Ähnlich
Mondi
9417-GR21B80B
ab € 11,28*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Mondi
9417-ZR09B80B
ab € 12,21*
Ähnlich
Mondi
9417-AB48B80B
ab € 12,19*
Ähnlich
Mondi
9417-SY40B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39A80S
ab € 6,13*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
9417-AG10B80B
ab € 11,24*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,22*
Ähnlich
Mondi
9417-LA12B80B
ab € 11,23*
Ähnlich
Mondi
9417-MA42B80B
ab € 12,24*
Ähnlich
Mondi
9417-ZG34B80B
ab € 11,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.