Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier DCP Green Clairefontaine 50034SC, weiß, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-934934
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50034SC
EAN/GTIN:
     3288580500340
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Überzeugende Druckergebnisse auf dem Farblaserdrucker mit nuancierter Farbwiedergabe und Schärfe liefert das 100 % Recycling Papier DCP Green. Das vielfach zertifizierte Qualitätspapier ist aufgrund seiner guten Opazität und luxuriösen Griffigkeit perfekt für Bilder, Illustrationen, grafisches Design und andere anspruchsvolle Druckaufträge geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farblaser-Druck:
Ja
Kopierer:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, Blauer Engel, EU Ecolabel
Papiergewicht:
160
Umweltfreundliches Merkmal:
100 % Recycling Papier
Format:
DIN A3
Höhe:
297
Papier:
100 % Altpapier, ohne Chlor und optische Aufheller.
S/W-Laser-Druck:
Ja
Packung mit:
250
Weißegrad:
145 CIE
InkJet-Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 160g clairalfa weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapier DCP Green, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,50*
€ 18,87*
10 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,19*
€ 19,22*
9 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,26*
€ 49,08*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 42,29*
€ 57,09*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,09*
€ 67,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,69*
€ 63,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,07*
€ 61,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,16916* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.