Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCP green Kopierpapier, A3, weiß, 160g, 250 Blatt, Recycling,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/cla50034sc_a1.jpg
images/web_details/cla50034sc_a1.jpg
images/web_details/cla50007sc_a1.jpg
images/web_details/cla50009sc_a1.jpg
images/web_details/cla50010sc_a1.jpg
images/web_details/cla50014sc_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA50034SC
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50034SC
EAN/GTIN:
     3288580500340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
DCP Green ist das Recyclingpapier mit der Haptik und den Druckeigenschaften von DCP. Nachhaltige Produkte - ohne Kompromisse bei der Qualität. Mit satinierter Oberfläche für punktscharfe, perfekte Druckergebnisse. 100 % Recycling mit einem Weißegrad von 135 CIE.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
DCP Green Kopierpapier, DIN A3, 160g/qm, weiß, 250 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
DCP Green Kopierpapier, DIN A3, 160g/qm, weiß, Weißegrad: 135 CIE, Packung à 250 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 160g clairalfa weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,53*
€ 18,81*
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,15*
€ 19,16*
8 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,73*
€ 45,44*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 42,42*
€ 56,87*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,05012* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.