Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung mayer network 30002358, weiß, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910454
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002358
EAN/GTIN:
     4003928212254
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
In cellophanierten Kleinpackungen abgestimmt auf Ihren indivudellen Bedarf. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate. Haftklebung (HK)- mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
114
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
Papiergewicht:
72
Breite:
162
Format:
DIN C6
mit Innendruck:
nein
Packung mit:
25 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
SK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle c6 hk weiss, briefumschlag c6, briefhülle c6, Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpack, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,99*
2 Tage
3095
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,29*
11 Tage
152
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,45*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,73*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 2,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,95*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,15*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,66*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212680
ab € 1,89*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221500
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.