Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpackung mayer network 30002417, Packung mit 100 Stück, HK, weiß, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910453
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002417
EAN/GTIN:
     4003928228668
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fenster ja, mit Innendruck nein, Breite 220mm, Höhe 110mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Packung mit:
100 Stück
Fenster:
ja
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
nein
Klebung:
HK
Breite:
220
Höhe:
110
Papiergewicht:
80
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Doppel-Dosenspitzer, Doppel-Spitzdose, Doppelanspitzdose, Doppeldosenspitzer, Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, briefumschläge din lang mit fenster haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang mit fenster, Briefumschlag MAILmedia DIN lang Kleinpa, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 4,61*
2 Tage
133
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,22*
€ 5,51*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 5,51*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,42*
€ 7,27*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,61*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Euro Kuvert
228260
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.