Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE® mayer network 30123592, hochweiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910402
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123592
EAN/GTIN:
     4003928726652
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung und Abziehstreifen für einfache, manuelle Kuvertierung. Biologisch abbaubare Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Sowohl bei der Materialauswahl, der Fertigung, dem kontinuierlichen Qualitätsmanagement als auch bei der ökologischen Verträglichkeit setzt Cygnus neue Maßstäbe. ISO-Zertifizierung aller Rohstofflieferanten und Produktionsbetriebe. 3 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Format:
DIN lang
Höhe:
110
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
mit Innendruck
Papiergewicht:
100
Breite:
220
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
100 Stück
Klebung:
HK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, din lang 100g/qm haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 7,11*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,68*
€ 7,16*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 7,21*
1 Tag
43
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,73*
€ 7,27*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,06*
€ 16,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002390
ab € 0,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002393
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.