Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®, Format Umschlag lang, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1039H-984910910403
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002393
EAN/GTIN:
     4003928726669
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®, Format Umschlag lang, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss

Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung und Abziehstreifen für einfache, manuelle Kuvertierung. Biologisch abbaubare Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Sowohl bei der Materialauswahl, der Fertigung, dem kontinuierlichen Qualitätsmanagement als auch bei der ökologischen Verträglichkeit setzt Cygnus neue Maßstäbe. ISO-Zertifizierung aller Rohstofflieferanten und Produktionsbetriebe. 3 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Höhe 110mm, Papiergewicht (g/qm) 100g/m², mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert

Eigenschaft: lang, mit Innendruck, HK
Farbe: hochweiß

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,28*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,79*
€ 7,30*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 8,06*
1 Tag
40
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,34*
€ 8,07*
Lager 1039
24
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,77*
€ 19,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002390
ab € 0,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002392
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.