Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 100 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002392


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 100 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002392
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 100 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002392
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 100 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002392
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 100 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002392
Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 100 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002392
Artikel-Nr.:
     639-430597
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     30002392
EAN/GTIN:
     4003928726652
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®. Mit blauem Design-Innendruck. Format des Umschlages: DIN LANG. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: hochweiß. Ausführung: mit Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. 5 Jahre Garantie auf die Klebung. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council® FSC® C015269.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
hochweiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
110
Innendruck vorhanden:
false
Seidenfutter vorhanden:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 7,11*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,68*
€ 7,16*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 7,21*
1 Tag
43
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,73*
€ 7,27*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,06*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002390
ab € 0,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002393
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.