Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN B4 mayer network 30007551, 250mm breit, 353mm hoch, SK, natron braun, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900663
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007551
EAN/GTIN:
     4003928893033
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Fenster nein, Packung mit 250 Stück, mit Innendruck nein, Papier ECF, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Breite:
250
Höhe:
353
Klebung:
SK
Fenster:
nein
Packung mit:
250 Stück
Farbe:
natron braun
mit Innendruck:
nein
Papier:
ECF
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
110
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 mit fenster, versandtasche, b4 versandtasche, Versandtasche DIN B4, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,60*
€ 18,10*
2 Tage
12
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 21,75*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,58*
€ 21,97*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,10*
€ 22,04*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 30,93*
€ 40,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,76*
€ 44,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,07*
€ 42,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,12372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04280337
ab € 17,31*
Ähnlich
Soennecken
2952
ab € 13,97*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
393348
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.