Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30007551 B4 sk oF br 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-327264170
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007551
EAN/GTIN:
     4003928393038
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
MAILmedia Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 110g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110 g/m²
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
21,1 g
Material:
Natronpapier, 100 % recycelt
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 mit fenster hk weiß, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 22,02*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,59*
€ 22,02*
2 Tage
7
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,02*
€ 22,09*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,18*
€ 23,07*
3 Tage
384
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,27*
€ 40,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04280337
ab € 0,04884*
Ähnlich
Soennecken
2952
ab € 14,18*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
393348
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.