Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN B5 mayer network 30123599, natron braun, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900657
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123599
EAN/GTIN:
     4003928861247
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
NK: Nassklebung - gummiert, 3 Jahre Garantie. SK: selbstklebend, Klebegarantie 6 Monate.
Weitere Informationen:
Farbe:
natron braun
Format:
DIN B5
Papiergewicht:
90
Breite:
176
Höhe:
250
Papier:
RC
Packung mit:
500 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
SK
Weitere Suchbegriffe: B5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag B5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, kuvert b5 braun haftklebung, b5 fensterbriefumschlag, b5 briefumschlag braun, Versandtasche DIN B5, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
pro Karton
€ 5,95*
ab € 17,79*
€ 24,41*
pro Karton
€ 5,50*
ab € 17,39*
€ 24,42*
pro Karton
€ 7,95*
ab € 17,59*
€ 25,04*
3 Tage
52
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 39,04*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 33,50*
€ 44,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,02*
€ 51,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2904
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.