Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30123599 B5 sk oF br 500 St./Pack.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/923/a010923g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/923/a010923g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327264270
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123599
EAN/GTIN:
     4003928361242
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
MAILmedia Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
9,1
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: B5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag B5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, kuvert b5 braun haftklebung, b5 fensterbriefumschlag, b5 briefumschlag braun, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
pro Karton
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 24,34*
pro Karton
€ 5,50*
ab € 17,33*
€ 24,34*
Lager 1375
pro Karton
€ 7,95*
ab € 17,82*
€ 25,25*
3 Tage
46
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,22*
€ 39,02*
9 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,11*
€ 44,31*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,25*
€ 30,05
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 24,69*
€ 29,38
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,95*
€ 28,50
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,93*
€ 27,29
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 22,17*
€ 26,38
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 18,42*
€ 21,92
pro Karton
ab 33000 Kartons
€ 17,82*
€ 21,21
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,03564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2904
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.