Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2904 B5 90g oF sk natronbraun 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/677/a010677z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/677/a010677z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327214670
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2904
EAN/GTIN:
     4003630124609
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² natronbraun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 ohne fenster, versandtasche b5 selbstklebend, versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,39*
€ 19,31*
1 Tag
374
€ 5,95*
ab € 14,07*
€ 19,67*
1 Tag
262
€ 5,59*
ab € 22,74*
€ 30,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 132 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
361247
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.