Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C5 mayer network 30006882, 162mm breit, 229mm hoch, SK, Fenster nein, weiß, ST=500ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900652
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30006882
EAN/GTIN:
     4003928851347
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
C5 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C5
NK: Nassklebung - gummiert, 3 Jahre Garantie. SK: selbstklebend, Klebegarantie 6 Monate. HK: Haftklebung mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.
Packung mit 500 Stück, Papier ECF RC
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Breite:
162
Höhe:
229
Klebung:
SK
Fenster:
nein
Packung mit:
500 Stück
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Innendruck grau
Papier:
ECF RC
Papiergewicht:
90
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen mit fenster, c5 fensterbriefumschlag, versandtaschen selbstklebend, Versandtasche DIN C5, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 5,50*
ab € 16,92*
€ 24,11*
1 Tag
90
pro Karton
€ 5,49*
ab € 19,38*
€ 26,24*
11 Tage
90
pro Karton
€ 5,87*
ab € 19,51*
€ 26,63*
2 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 22,07*
€ 29,69*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 37,29*
€ 56,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005506
ab € 21,44*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
381410
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.