Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5 selbstklebend 90g weiß 500ST m.Innendruck


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430753
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006882
EAN/GTIN:
     4003928351342
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
C5 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C5
Versandtasche. Format C5. Größe: 229 x 162 mm (B x H). Selbstklebend. Ohne Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C5
Farbe:
weiß
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
500 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 5,50*
ab € 16,94*
€ 23,78*
Lager 690
100
pro Karton
€ 5,49*
ab € 19,63*
€ 26,49*
10 Tage
105
pro Karton
€ 5,87*
ab € 19,74*
€ 26,83*
2 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 24,38*
€ 32,66*
9 Tage
92
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,34*
€ 41,40*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,49*
€ 31,52
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,13*
€ 31,09
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,27*
€ 30,07
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,70*
€ 29,39
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,72*
€ 28,23
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,63*
€ 23,36
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,03926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005506
ab € 25,87*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
381410
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.