Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30005506 B4 oF sk 120g ws 250 St./Pack.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/083/a010083o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/083/a010083o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327054801
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005506
EAN/GTIN:
     4003928393076
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
MAILmedia Versandtasche DIN B4 353 x 250 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 120g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
353 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
wasserdicht:
Nein
reißfest:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag b4 weiss sk 120g, b4 briefkuvert, briefkuvert b4 weiß, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 22,21*
€ 31,37*
1 Tag
41
€ 5,49*
ab € 24,64*
€ 33,33*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 30,72*
€ 41,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 31,37*
€ 37,33
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,24*
€ 37,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,22*
€ 35,96
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 28,92*
€ 34,41
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 27,98*
€ 33,30
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 23,03*
€ 27,41
pro Karton
ab 16250 Kartons
€ 22,21*
€ 26,43
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,08884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.