Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbarer Monitor Ständer Fellowes® 91450, höhenverstellbar ja, Konzepthalter Nein, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-883618
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     91450
EAN/GTIN:
     0077511914508
Suchbegriffe:
Drehbarer Monitor Ständer
Bildschirm-Halter
Bildschirm-Plattform
Bildschirm-Ständer
Passt zu TFT/LCD-Monitormodellen. Einzigartige Höhenverstellbarkeit mit 3 fixen Positionen: 9, 10,5 und 12 cm. Geeignet für Monitore bis 43,2 cm (17") oder max. 14 kg. Um 45° drehbare Plattform. Mit Ablageplatz für Papiervorrat.
Tragplatte neigbar nein, Tastatureinschub/Tastaturfach Nein, Breite 435mm, Tiefe 95mm, Höhe 298mm, maximale Höhe 120mm, min. Höhe 90mm, Schwenkbereich Tragplatte 45, Zertifikate und Zulassungen FIRA
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit
höhenverstellbar:
ja
Konzepthalter:
Nein
Tragplatte neigbar:
nein
Tastatureinschub/Tastaturfach:
Nein
Breite:
435
Tiefe:
95
Höhe:
298
maximale Höhe:
120
min. Höhe:
90
Schwenkbereich Tragplatte:
45
Zertifikate und Zulassungen:
FIRA
Besonderheit:
um 45° drehbare Plattform, mit Ablagelatz für Papiervorrat
Material:
Plastik
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 22,12*
€ 29,51*
1
€ 6,78*
ab € 22,16*
€ 29,52*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 29,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,61*
€ 30,07*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 67,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8020101
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.