Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste SMART mit Wippschalter BACHMANN CMD36886, Steckdosen 6, 3m lang, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-880102
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     CMD36886
EAN/GTIN:
     4007249305336
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
6x Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz. Steckdoseneinsätze um 35° gedreht, mitvernickeltem Schutzkontakt. Praktische Kabelaufwicklung integriert. Integrierter Kinderschutz. Schlagfeste Kunststoff-Version. Einfache Befestigung durch Anschraublöcher. Wiederanschließbar (Gehäuse ist verschraubt - Leitungen können getauscht werden). Max. Anschlusswert: 16 A / 3600 W.
Ein-/Ausschalter Ja, FI-Schalter Nein, mit Deckel nein
Weitere Informationen:
Steckdosen:
6
Länge des Anschlusskabels:
3
Ein-/Ausschalter:
Ja
Farbe:
weiß
FI-Schalter:
Nein
mit Deckel:
nein
Länge der Zuleitung:
5
transparent:
nein
Ausführung:
6-fach
Besonderheit:
Tischsteckdose SMART 6fach weiß mit Schalter, öffenbar, mit
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann weiß, steckdosenleiste mit euroanschluss, bachmann mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste SMART mit Wippschalter, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Mehrfachstecker, Steckdose, Steckdosen, Steckdosenleisten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 13,50*
2 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 9,59*
€ 13,52*
1
€ 7,95*
ab € 10,04*
€ 14,58*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 15,34*
€ 21,25*
5 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 16,85*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 9,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.