Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-862048 Herst.-Nr.: BNEEVL4 EAN/GTIN: 0852153014218 |
| |
|
| | |
| Die vertikale Maus Evoluent4 sorgt für eine bequeme Haltung der Hand. Die Navigation ist schnell und präzise. Kurze Eingewöhnungszeit. Verbesserter Griff für Daumen und kleine Finger. Einfache Einstellung der Mausgeschwindigkeit. Betriebssystem: WinXP, Vista, Win7, Win8, OS X 10.5 oder höher. Bis zu 5 Jahre Garantie möglich, lesen Sie hierzu die erweiterten Garantiebedingungen unter www.bakkerelkhuizen.de. Breite 117mm, Tiefe 76mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Anzahl der Funktionstasten: | 6 | Breite: | 117 | Tiefe: | 76 | Höhe: | 80 | Ausführung: | für Linkshänder | min. Betriebssystem: | WinXP, Vista, Win7, Win8, OS X 10.5 oder höher | Kabel inbegriffen: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Tast-Spiele, Tastspiele, bluetooth maus, Vertikale Optische Maus Evoluent 4, Computermäuse, Computermouse, Eingabegerät, Eingabegeräte, Internet-Maus, Internet-Mouse, Mäuse, PC-Maus, PC-Mäuse, PC-Mouse, Rollermaus, Scroll-Maus, Scroll-Mouse, USB-Maus, USB-Mouse |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 71,05* | € 87,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 71,70* | € 88,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,50* | € 92,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,29* | € 92,99* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,35* | € 164,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|