Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic-Tastatur "KC-200" hama® 00182681, Anschlussschnittstelle USB, 433mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-860517
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182681
EAN/GTIN:
     4047443416780
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Zuverlässige, robuste Tastatur mit klassischer Tastenanordnung für alle PC-Anwendungen. Neigungsverstellung für optimale Ergonomie. Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand. Betriebssystem: Windows 10, 8, 8.1, 7, Vista.
Tastaturlayout QWERTZ, Tiefe 132mm
Weitere Informationen:
Anschlussschnittstelle:
USB
Tastaturlayout:
QWERTZ
Farbe:
schwarz
Breite:
433
Tiefe:
132
Höhe:
20
Anzahl der Sonderfunktionstasten:
105
Anzahl der Funktionstasten:
105
Weitere Suchbegriffe: Basic-Tastatur "KC-200", Eingabegerät, Eingabegeräte, Keyboards, Mediapad, Tastaturen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1221
€ 4,99*
ab € 8,16*
€ 11,15*
6 Tage
43
€ 5,99*
ab € 8,14*
€ 11,44*
€ 5,00*
ab € 9,19*
€ 12,44*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 12,57*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 14,37*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,01*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,20*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,55*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,18*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,32*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,68*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,28*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,39*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,91*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,40*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,27*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00182652
ab € 20,15*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.