Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Tastatur/-Maus-Set "Trento" hama® 00182666, Anschlussschnittstelle USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-860351
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182666
EAN/GTIN:
     4047443371225
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Zur Dateneingabe an PC/Notebook. Mit hochauflösendem optischem Sensor für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung, Vollformat-Tastatur mit flachen Tasten und weichem Anschlag sowie einer zuverlässigen 2,4GHz-Funktechnologie (bis zu 8 m Reichweite). Die leisen Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten. Einfache Inbetriebnahme durch automatische Smartlink-Verbindung. Keine zusätzliche Software notwendig - nur anschließen und starten. USB -Anschluss.
Weitere Informationen:
Anschlussschnittstelle:
USB
Farbe:
schwarz
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,23*
€ 27,26*
3 Tage
1599
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,86*
€ 27,28*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,07*
€ 28,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,28*
€ 29,07*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 42,05*
€ 52,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,19*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,23*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,59*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,38*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,69*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,36*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,76*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,22*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,78*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00182652
ab € 20,16*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.