Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur K120, kabelgebunden Logitech 920-002489, Anschlussschnittstelle USB, 450mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-860133
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002489
EAN/GTIN:
     5099206021358
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Endlich komfortabel und flüsterleise tippen: Dank der Tasten mit niedrigem Profil, bei denen kaum ein Geräusch zu hören ist, und einer Tastatur im Standardlayout mit Funktionstasten in voller Größe und einem Nummernblock. Durch das spritzwassergeschützte Design läuft Flüssigkeit von der Tastatur ab, falls einmal etwas umkippen sollte. Die Tasten halten bis zu 10 Millionen Anschläge aus. Die kräftigen, hellen Aufschriften erleichtern das Lesen der Tasten. Die einklappbaren, stabilen Tastaturaufsteller erhöhen die Tastatur um 8 Grad, um sie an die persönliche Arbeitsergonomie anzupassen.
Tiefe 155mm, Höhe 23mm
Weitere Informationen:
Anschlussschnittstelle:
USB
Farbe:
schwarz
Breite:
450
Tiefe:
155
Höhe:
23
Länge des Anschlusskabels:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Keyboard, Tastatur, Keypad, Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, cordless keyboard logitech, logitech tastaturen, Tastatur K120, kabelgebunden, Eingabegerät, Eingabegeräte, Keyboards, Mediapad, Tastaturen
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,54*
€ 11,01*
3 Tage
28
€ 4,50*
ab € 8,80*
€ 11,26*
€ 6,78*
ab € 8,80*
€ 11,27*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 8,82*
€ 11,29*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 19,59*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,98*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 25,37*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 178,35*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 30,50*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 254,12*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 136,05*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,16*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,31*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,26*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 163,27*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 212,28*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 323,25*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 341,27*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 535,10*
Ähnlich
Asus
90MP03MA-BKDA01
ab € 425,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.