Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressomaschine für Kapseln, tragbar Dreiklang be smart® CP009, Fassungsvermögen Wasser 0.045l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-860015
Hersteller:
     Dreiklang be smart®
Herst.-Nr.:
     CP009
EAN/GTIN:
     0792971015731
Suchbegriffe:
Espressomaschine für Kapseln, tragb...
Haushaltsgerät
Kaffeeautomat
Kaffeeautomaten
Tragbare Espressomaschine für Nespresso L'OR oder Starbucks Kapseln. Die perfekte Wahl für Unterwegs im Auto, beim Campen, auf dem Boot oder im Büro. Überall authentischen Espresso genießen, vollautomatisch und mit 18 bar Druck. Einfach, selbsterklärend und mit einer Hand zu bedienen. Mit kaltem oder heißem Wasser befüllen, Taste drücken und los geht?s. Schnelles Aufladen der Akku/Lithium Batterie: Netzkabel oder 12 V Anschluss wie bei einem Auto Zigarettenanzünder. Einfache, vollautomatische Reinigung.
Produktfamilie Kaffeemaschine, Gerätehöhe 252mm, automatische Endabschaltung mit automatischer Abschaltung, Gerätetiefe 77mm, Gerätebreite 82mm, Ausführung des Tanks abnehmbar, Leistung 56W
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen Wasser:
0.045
Produktfamilie:
Kaffeemaschine
Gerätehöhe:
252
automatische Endabschaltung:
mit automatischer Abschaltung
Gerätetiefe:
77
Gerätebreite:
82
Ausführung des Tanks:
abnehmbar
Leistung:
56
Art des Getränks:
Espresso
Primärfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.