Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Fotopapier Everyday, hochglänzend sigel IP714, A4, 210mm breit, 297mm hoch, weiß, ST=50BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-830037
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP714
EAN/GTIN:
     4004360998843
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
InkJet-Druck Ja, beidseitig bedruckbar nein, Kanten glatt, Packung mit 50 Blatt Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Breite:
210
Höhe:
297
InkJet-Druck:
Ja
Oberfläche:
hochglänzend
beidseitig bedruckbar:
nein
Kanten:
glatt
Packung mit:
50 Blatt
Papiergewicht:
170
bedruckbar mit:
Geeignet für alle gängigen Tintenstrahldrucker
Auflösung:
9600
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier a4 glänzend, laser-fotopapier a4, laser-fotopapier 170g, Inkjet-Fotopapier Everyday, hochglänzend, EDV-Papier, EDV-Papiere, Foto-Glossypapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Foto-Sticker für Drucker, Fotobedarf, Fotoformatpapier für Drucker, Fotopapier für Drucker, Fotopapiere, Glossypapier, Glossypapier für Drucker, Glossypapiere, Hochglanzpapier, Hochglanzpapier für Drucker, Hochglanzpapiere, Inkjet-Albumblatt, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Digitalphotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, Inkjet-Fotokarton, Inkjet-Fotopapiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjet-Photokarton, Inkjet-Photopapiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Photo-Glossypapier für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Photo-Sticker für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Photopapier für Drucker, Photopapiere, Spezialpapier Foto (Inkjet), Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Ultra-Fotopapier für Drucker, Ultra-Photopapier für Drucker
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,50*
€ 14,31*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,99*
€ 16,31*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,77*
€ 16,61*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,40*
€ 16,61*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,73*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,3946* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.