Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuser-Kit OKI 41946105, für C9300/ 9500, 80000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-800217
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     41946105
EAN/GTIN:
     5031713923794
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit oki
Original OKI-Fixiereinheit. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
C9300/ 9500
Kapazität:
80000

Kompatible Geräte:
OKI:
C 9300; C 9300 DN; C 9300 DXN; C 9300 HDN; C 9300 N; C 9300 N S; C 9300 Series; C 9300 V 2; C 9500; C 9500 DN; C 9500 DN Heavystock; C 9500 DXN; C 9500 GA; C 9500 GA Pro; C 9500 GA Pro X 7; C 9500 GA XF; C 9500 HDN; C 9500 HDN Heavystock; C 9500 Series; C 9500 V 2
Xerox:
Phaser 7300; Phaser 7300 B; Phaser 7300 DN; Phaser 7300 DT; Phaser 7300 DX; Phaser 7300 N; Phaser 7300 Series; Phaser 7300 V; Phaser 7300 V MB; Phaser 7300 V MDN; Phaser 7300 V MDT; Phaser 7300 V MDX; Phaser 7300 V MN
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit, Fuser-Kit, Fixier-Station, Fixier-Station (Laserdrucker), Fixier-Stationen, Fixierer, Fixierer-Einheit, Fixierer-Einheit (Laserdrucker), Fixierer-Einheiten, Fixierereinheit, Fixierereinheit (Laserdrucker), Fixierereinheiten, Fixierstation, Fixierstation (Laserdrucker), Fixierstationen, Laserdrucker-Fixierer, Laserdrucker-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,98*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.