Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 082X ibico® IB410017, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-7761892
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410017
EAN/GTIN:
     0013465410017
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Mit 10-stelligem LCD-Display, 3-Tasten-Speicher und Soft-Touch-gummierten Bedientasten. Mit extra großer +-Taste. Funktionen: Dezimalstellenwahl F, Kosten, Preis/Marge, Prozentrechnung, Tausenderunterteilung, Vorzeichenwechsel, Währungsumrechnung, Abschaltautomatik. Solarbetrieb-/Batteriebetrieb. Lieferung inklusive Schutzhülle und Batterie (LR54). Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung:
Nein
Berechnung von Differentialen:
Nein
Summenbildung:
Nein
Deltaprozent-Rechnung:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen TÜV Rheinland
Besonderheit:
LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. M
Gewicht:
45
Breite:
68
Tiefe:
112
Schnellkorrekturtaste:
Nein
Berechnung mit technischen Symbolen:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Solar- und Batteriebetrieb
Höhe:
8
Seiten-Speicher:
3-Tasten-Speicher
Trigonometrische Funktionen:
Nein
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
10-stellig
Berechnung in Integralen:
Nein
Berechnung von komplexen Zahlen:
Nein
Anzahl Funktionen:
5
Statistische Berechnungen:
Nein
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Währungs-Umrechnung:
Ja
Mehrwertsteuer-Automatik:
Nein
Matrixberechnung:
Nein
Tausenderunterteilung:
ja
Prozent-Rechnung:
Ja
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tischrechner 10stellig solar, taschen rechner, solar taschenrechner, Taschenrechner 082X, Grafik-Taschenrechner, Rechner, Solar-Taschenrechner, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,61*
€ 12,22*
10 Tage
17
€ 5,87*
ab € 8,35*
€ 12,52*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,85*
€ 13,18*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 19,08*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.