| |
|
| Artikel-Nr.: 107-7367860 Herst.-Nr.: 353 611 EAN/GTIN: 4012108155700 |
| |
|
| | |
| Zeichenplattentasche aus leichtem, strapazierfähigem Polyester. Mit mehreren Innenfächern und zwei aufgesetzten Außentaschen. Separates Fach für Zeichenplatten zusätzlich gepolstert. Mit Tragegriff und Schulterriemen als Universaltasche einsetzbar. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | mit Schultergurt: | ja | für Format: | DIN A3 | Höhe: | 475 | mit Griff: | ja | Besonderheit: | mit mehreren Innenfächern und zwei aufgesetzten Außentaschen | Material: | Polyester | Breite: | 620 | Tiefe: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tragetasche zeichenbrett, zeichenplattentasche rumold, TECHNO-Zeichenplattentasche, Tasche für Zeichenplatte, Tasche für Zeichenplatten, Taschen für Zeichenplatten, Tragetasche, Tragetaschen, Transporttasche, Transporttaschen, Zeichenkoffer für Zeichenplatte, Zeichenplatte, Zeichenplatte-Zubehör, Zeichenplatten, Zeichenplatten-Schutztasche, Zeichenplatten-Tragetasche, Zeichenplatten-Transporttasche, Zeichenplatten-Zubehör, Zeichenplattentaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 13,27* | € 18,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,38* | € 20,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 14,73* | € 20,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,23* | € 21,52* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,01* | € 32,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|