| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RUMO353611 Herst.-Nr.: 353611 EAN/GTIN: 4012108155700 |
| |
|
| | |
| - Zeichenplattentaschen
- aus leichtem, strapazierfähigem Polyester
- mit mehreren Innenfächern und zwei aufgesetzten Außentaschen
- Separates Fach für die Zeichenplatte zusätzlich gepolstert
- Mit Tragegriff und Schulterriemen als Universaltasche einsetzbar
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.5430 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Rumold | Material: | PES (Polyester) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 13,18* | € 18,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,40* | € 20,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,65* | € 20,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,31* | € 21,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|