Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenabrechnung mit MwSt.-Spalte für Ausgaben AVERY Zweckform® 428, A4, 210mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-710944
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     428
EAN/GTIN:
     4004182004289
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Gibt einen leichten Überblick über Ausgaben gemäß §146 Abgabenordnung (AO). Alle Vorgänge werden einzeln erfasst, Belegen zugeordnet und ausgabenseitig als Brutto- und Nettobetrag unter Angabe der Vorsteuer (Prozentsatz, Betrag) dokumentiert. Die Kassenabrechnung enthält Abrechnungsformulare mit jeweils einem vorgedruckten, nicht perforierten Durchschlag zum Verbleib im Buch und 1 Blatt Blaupapier. Papier chlorfrei gebleicht. Für Deutschland und Österreich geeignet. Regelmäßig von Rechtsexperten auf aktuelle Rechtsprechung geprüft und angepasst. Made in Germany.
Höhe 297mm, Farbe Durchschläge gelb, Durchschläge 1, selbstdurchschreibend nein, Abheftlochung ja, beschriftbar mit Hand, Schreibmaschine, Bindung Klebebindung, Perforation Mikroperforation, Anzahl Blatt 50, Papier ECF
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Breite:
210
Höhe:
297
Farbe:
weiß
Farbe Durchschläge:
gelb
Durchschläge:
1
selbstdurchschreibend:
nein
Abheftlochung:
ja
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Bindung:
Klebebindung
Perforation:
Mikroperforation
Anzahl Blatt:
50
Papier:
ECF
Papiergewicht:
60
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kassablock, Kassenblock, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, blaupapier a4, blaupapier, kassenbestandsrechnung zweckform, Kassenabrechnung mit MwSt.-Spalte für Au, Ausgabe-/Einnahmebeleg, Ausgabebeleg, Ausgabeformular, Bilanz- und Betriebsübersicht, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, Buchungsformular, Einnahmebeleg, Einnahmeformular, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gutschein, Kassenabrechnungen, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Kassenzettelaufrechnungsblock, Kassenzettelblock, Mahnbescheid, Mahnung, Mietquittung, PC-Drucker-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, PC-Rechnungsformular, PC-Zahlschein, PC-Zahlungserinnerung, Quittung, Quittungsformular, Rechnung, Rechnungsformular, Vordruck, Vordrucke, Zahlschein, Zahlungserinnerung, Zimmerrechnungsformular
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,22*
€ 9,50*
2 Tage
64
1
€ 5,49*
ab € 6,22*
€ 9,52*
2 Tage
52
1
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 11,02*
11 Tage
65
1
€ 5,87*
ab € 7,59*
€ 11,32*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 15,19*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.