Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltenbuch mit Kopfleiste DIN A4 KÖNIG & EBHARDT 8611631, 13 Spalten, 40 Blatt, 80g/m², hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-702928
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8611631
EAN/GTIN:
     4014149148000
Suchbegriffe:
Kolonnenbuch
Spaltenbuch
könig & ebhardt spaltenbuch din a4 ...
kolonnenbuch a4
Spaltenbuch mit beweglicher Kopfleiste, 32 Zeilen. Einband hochglanzlackierter Karton.
austauschbare Kopfleiste ja, Bindung drahtgeheftet, mit Seitenzahlen ja, Schema 2 Seiten
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Anzahl Spalten:
13
Farbe/Motiv Einband:
hellblau
Anzahl Blatt:
40
austauschbare Kopfleiste:
ja
Bindung:
drahtgeheftet
mit Seitenzahlen:
ja
Schema:
2 Seiten
Papiergewicht:
80
Material Einband:
Karton PVC-kaschiert
Weitere Suchbegriffe: kolonnenbuch, Spaltenbuch mit Kopfleiste DIN A4, Abschlussbogen (Bilanz, Betriebsübersich, Betriebsübersichtsbogen, Bilanzbogen, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kopfleisten-Spaltenbuch, Spalten-Bogen, Spalten-Geschäftsbuch, Spaltenbücher, Vordruck, Vordrucke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 12,65*
€ 18,48*
3 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 14,06*
€ 18,53*
1
€ 5,50*
ab € 14,53*
€ 21,89*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 17,30*
€ 24,52*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 26,73*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.