Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE8611631 Herst.-Nr.: 8611631 EAN/GTIN: 4014149148000 |
| |
|
| | |
| - Spaltenbuch, Spaltenbogen Spaltenbuch
- Ausführung: austauschbare Kopfleiste vorhanden, 1-lagig drahtgeheftet
- Ausführung Einband: drucklackierter Karton, hellblau/magenta
- Farbe des Rückens: hellblau
- Anzahl der Spalten: 13 Spalten
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 2 Seiten
- Papierformat: A4
- Größe (B x H): 210 x 257 mm
- Anzahl der Blätter: 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Spalten: | 13 | Art der Bindung: | geklammert | Besonderheiten: | mit Kopfleiste | Blattanzahl: | 42 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.232 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | hellblau | Marke: | K+E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kolonnenbuch, 1011631, Buch, Bücher, ebhardt, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,57* | € 18,46* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 14,02* | € 18,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,58* | € 21,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,24* | € 24,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,35* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|